Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportkasten Inh.155l Alu.Schalengriff L760xB580xH425mm ZARGES


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9125448187
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40551
EAN/GTIN:
     4003866405510
Suchbegriffe:
Allzweck-Box
Allzweckbox
Schalengriff
Stapelbehälter
für vielseitigen Einsatz wie transportieren, lagern und verpacken · die Kästen sind hoch belastbar bei nur geringem Eigengewicht · durch hochfestes Leichtmetall ist jahrelange Benutzung ohne Verschleißerscheinungen gewährleistet · stabiles Rand- und Bodenprofil, unfallsichere Schalengriffe · Seitenwände und Ecken gesickt, (9125 448180/185 nur Ecksicken), stapelbar und palettierbar · für Rollenbahnen und Förderbänder geeignet · abgestimmt auf Palettenmaße nach DIN 15141: 800 x 1200 mm und 1000 x 1200 mmWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 5,3kg· Innenhöhe: 400mm· Innenlänge: 720mm· Innenbreite: 540mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
155 l
Außenlänge:
760 mm
Außenbreite:
580 mm
Außenhöhe:
425 mm
Material:
Aluminium
Ausführung:
Schalengriff
Marke:
ZARGES
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, Transport-Box, Transportbox, zarges alu transportbox, allzweck box, zarges allzweckbox, Alu-Kisten, Aluminiumboxen, Alu-Transportbehälter, Lagerbehälter, Transport- und Lagerbehälter, Alu, Transportbehälter
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 118,17*
€ 143,05*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 126,20*
€ 149,15*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 127,53*
€ 150,01*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 129,74*
€ 152,39*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 130,64*
€ 153,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,40*
€ 182,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,26*
€ 178,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 150,25*
€ 178,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 150,24*
€ 178,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,60*
€ 169,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 142,59*
€ 169,68
pro Stück
ab 7 Stück
€ 142,58*
€ 169,67
pro Stück
ab 8 Stück
€ 142,56*
€ 169,65
pro Stück
ab 9 Stück
€ 142,55*
€ 169,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,03*
€ 167,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,64*
€ 155,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.