Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-9123448970 Herst.-Nr.: 19330 EAN/GTIN: 4250692930635 |
| |
|
| | |
| für Mehrweg-Stapelbehälter · für eine bessere Transportfähigkeit · einfache Schraubmontage · (nur für Behälter 800 x 600 mm geeignet), nachrüstbar Weitere Informationen: | | passend für: | Behälter 800 x 600 mm | Farbe: | blau | Ausführung: | mit Schraubmontage | Material: | Polypropylen | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kufen für Stapelbehälter, Mehrwegbehälter |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 20,62* | € 29,97* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 21,82* | € 30,12* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 22,28* | € 30,72* | | | | | 9 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 22,32* | € 31,60* | | | | | 30 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 23,04* | € 31,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|