Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrwegbehälter L810xB400xH340mm blau m.Klappdeckel BITO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-9123448959
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0402-0002
EAN/GTIN:
     4250692915793
Suchbegriffe:
Deckel für Klappbodenbehälter
Klappbodenbehälter-Deckel
Klappbodenbehälterdeckel
MF-Behälter
mit anscharniertem Klappdeckel · aus lebensmittelechtem Polypropylen · Kommissionierbox, Lagerbehälter und Transportbox in einem · für Rollenbahnen geeignet · abgestimmt auf Europaletten-Maß · temperaturbeständig von -20 °C bis +90 °C · stapelbar und nestbar · Farbe blauWeitere technische Eigenschaften:· Außenbreite unten: 335mm· Ausführung: mit Klappdeckel· Außenlänge unten: 705mm
Weitere Informationen:
für Inhalt:
76 l
Inhaltsbelastung:
35 kg
Farbe:
blau
Außenbreite oben:
400 mm
Material:
PP
Außenlänge oben:
810 mm
Höhe:
340 mm
Marke:
BITO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Mehrwegbehälter, Stapelbehälter, stapelbehälter blau, stapelbehälter, bito stapelbehälter, Euro-Mehrwegbehälter, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Mehrwegstapelbehälter, Mehrweg-Stapelbehälter, Transportbehälter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 43,20*
€ 57,22*
6 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 44,07*
€ 57,41*
Lager 1690
unbekannt
€ 5,99*
ab € 48,44*
€ 62,22*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 44,32*
€ 63,74*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 50,56*
€ 65,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,22*
€ 74,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,18*
€ 71,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,17*
€ 71,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 60,16*
€ 71,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,59*
€ 68,53
pro Stück
ab 6 Stück
€ 57,57*
€ 68,51
pro Stück
ab 7 Stück
€ 57,56*
€ 68,50
pro Stück
ab 8 Stück
€ 57,55*
€ 68,48
pro Stück
ab 9 Stück
€ 57,54*
€ 68,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,99*
€ 66,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,61*
€ 63,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
5031
ab € 21,01*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
10810
ab € 21,19*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
19162
ab € 106,03*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
15705
ab € 31,68*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
16494
ab € 143,42*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
15625
ab € 70,58*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
20299
ab € 13,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.