Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrwegbehälter L610xB400xH240mm blau m.Klappdeckel BITO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-9123448955
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0402-0004
EAN/GTIN:
     4250692917032
Suchbegriffe:
MF-Behälter
Mehrwegbehälter
Stapelbehälter
stapelbehälter blau
mit anscharniertem Klappdeckel · aus lebensmittelechtem Polypropylen · Kommissionierbox, Lagerbehälter und Transportbox in einem · für Rollenbahnen geeignet · abgestimmt auf Europaletten-Maß · temperaturbeständig von -20 °C bis +90 °C · stapelbar und nestbar · Farbe blauWeitere technische Eigenschaften:· Außenbreite unten: 335mm· Ausführung: mit Klappdeckel· Außenlänge unten: 505mm
Weitere Informationen:
für Inhalt:
38 l
Inhaltsbelastung:
30 kg
Farbe:
blau
Außenbreite oben:
400 mm
Material:
PP
Außenlänge oben:
610 mm
Höhe:
240 mm
Marke:
BITO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: stapelbehälter, bito stapelbehälter, Euro-Mehrwegbehälter, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Mehrwegstapelbehälter, Mehrweg-Stapelbehälter, Transportbehälter
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 22,53*
€ 31,23*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 29,60*
€ 38,59*
Lager 1690
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 30,45*
€ 40,07*
1 Tag
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 29,52*
€ 40,84*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 32,57*
€ 42,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,07*
€ 47,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 6 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 7 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 8 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 9 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
5031
ab € 21,01*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
10810
ab € 21,19*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
19162
ab € 106,03*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
15705
ab € 31,68*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
15510
ab € 72,98*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
15625
ab € 70,58*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
20299
ab € 13,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.