Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrwegbehälter L310xB200xH170mm blau m.Klappdeckel BITO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-9123448950
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0402-0001
EAN/GTIN:
     4250692915618
Suchbegriffe:
MF-Behälter
Mehrwegbehälter
Stapelbehälter
stapelbehälter blau
mit anscharniertem Klappdeckel · aus lebensmittelechtem Polypropylen · Kommissionierbox, Lagerbehälter und Transportbox in einem · für Rollenbahnen geeignet · abgestimmt auf Europaletten-Maß · temperaturbeständig von -20 °C bis +90 °C · stapelbar und nestbar · Farbe blauWeitere technische Eigenschaften:· Außenbreite unten: 140mm· Ausführung: mit Klappdeckel· Außenlänge unten: 220mm
Weitere Informationen:
für Inhalt:
5 l
Inhaltsbelastung:
15 kg
Farbe:
blau
Außenbreite oben:
200 mm
Material:
PP
Außenlänge oben:
310 mm
Höhe:
170 mm
Marke:
BITO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: stapelbehälter, bito stapelbehälter, Euro-Mehrwegbehälter, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Mehrwegstapelbehälter, Mehrweg-Stapelbehälter, Transportbehälter
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 13,33*
€ 19,56*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 15,04*
€ 21,62*
Lager 1690
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 15,32*
€ 22,10*
1 Tag
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 15,08*
€ 22,64*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 16,38*
€ 22,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 7 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 8 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 9 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
5031
ab € 21,06*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
10810
ab € 21,31*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
19162
ab € 106,34*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
15705
ab € 31,79*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
15510
ab € 73,00*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
15625
ab € 70,46*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
20299
ab € 13,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.