Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euro-Stapelbehälter L400xB300xH220mm o.Klappdeckel PP rot BITO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690-9123448900
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0291-0042
EAN/GTIN:
     4250692920643
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
aus Polypropylen · lebensmittelecht · temperaturbeständig - 20 °C bis + 90 °C · großes Innenvolumen · Boden und Wände geschlossen · mit glatten Innenwänden für eine leichte Reinigung · beständig gegen Öle und Fett, sowie die meisten Laugen und Säuren (bitte anfragen) · ergonomische Durchfassgriffe an den Stirnseiten · andere Größen und Ausführungen auf Anfrage · Preis per Stück · Ausführung mit Klappdeckel: Außenhöhe + 18 mmWeitere technische Eigenschaften:· Innenhöhe: 217mm· Innenlänge: 368mm· Innenbreite: 268mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
19 l
Außenlänge:
400 mm
Farbe:
rot
Außenhöhe:
220 mm
Außenbreite:
300 mm
Material:
Polypropylen
Modell:
ohne Klappdeckel
Marke:
BITO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 12,17*
€ 16,73*
10 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 12,15*
€ 17,47*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,89*
€ 17,75*
1
€ 5,46*
ab € 12,44*
€ 17,82*
Lager 1690
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 15,36*
€ 21,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 7 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 8 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 9 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0324-0010
ab € 12,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.