Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnierdeckel L600xB400mm grau Ku.f.Lagerbehälter GRUBER SYSTEME


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9123448527
Hersteller:
     GRUBER systeme
Herst.-Nr.:
     END6401/20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckel Stapelbehälter
Klappe Stapelbehälter
deckel stapelbehälter grau
deckel stapelbehälter
für Lagerbehälter · KunststoffWeitere technische Eigenschaften:· Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Länge:
600 mm
passend für:
Lagerbehälter
Farbe:
grau
Marke:
GRUBER SYSTEME
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Auflagedeckel, Deckel, Deckel für Lagerbehälter, Deckel für Mehrzweckbehälter, Transportbehälter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 25,58*
€ 35,86*
9 Tage
24
1
Frei Haus
ab € 25,80*
€ 36,02*
3 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 26,38*
€ 48,54*
4 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 39,78*
€ 52,60*
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 6 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 7 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 8 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 9 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.