| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-9123448075 Herst.-Nr.: VKBL/TR93 EAN/GTIN: 4031022068750 |
| |
|
| | |
| Farbe schwarz, aus Polypropylen · passend für KleinteileboxenWeitere technische Eigenschaften:· Material: PP Weitere Informationen: | | passend für: | Regalkasten Breite 93 mm | Farbe: | schwarz | Marke: | LA-KA-PE | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 25 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,99* | € 1,37* | | | | | | 17 Tage | | | 25 | | pro Box | € 4,95* | ab € 0,90* | € 1,38* | | | | | 10 Tage | | | 25 | | pro Box | Frei Haus | ab € 1,0608* | € 1,4408* | | | | | 31 Tage | | | 25 | | pro Box | € 5,90* | ab € 1,30* | € 1,73* | | | | | 14 Tage | | | 25 | | pro Box | € 5,50* | ab € 1,41* | € 1,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 34,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|