Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkasten L400xB152xH83mm schwarz PP 10 St/Karton LA-KA-PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9123448064
Herst.-Nr.:
     VKBL400/152
EAN/GTIN:
     4031022068590
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten
aus leitfähigem schwarzen Polypropylen · besonders geeignet zur Lagerung und zum Transport von Elektronikbauteilen · beständig gegen die meisten Säuren und Laugen · temperaturbeständig von -20 °C bis +60 °C
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Breite:
152 mm
Länge:
400 mm
Material:
PP
Höhe:
83 mm
Marke:
LA-KA-PE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Regallagerkasten, lagerkasten kunststoff, lagerkasten, Lagerboxen, Regalkästen, Warenlagerungssystem
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 7,50*
€ 9,38*
Lager 1690
unbekannt
10
€ 5,99*
ab € 7,63*
€ 9,45*
10 Tage
unbekannt
10
€ 5,45*
ab € 7,75*
€ 9,49*
9 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 7,68*
€ 9,53*
51 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 7,10*
€ 9,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 70 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 80 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 90 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 94,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.