Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkasten L400xB93xH83mm schwarz PP 16 St/Karton LA-KA-PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9123448063
Herst.-Nr.:
     VKBL400/93
EAN/GTIN:
     4031022068606
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten
aus leitfähigem schwarzen Polypropylen · besonders geeignet zur Lagerung und zum Transport von Elektronikbauteilen · beständig gegen die meisten Säuren und Laugen · temperaturbeständig von -20 °C bis +60 °C
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Breite:
93 mm
Länge:
400 mm
Material:
PP
Höhe:
83 mm
Marke:
LA-KA-PE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Regallagerkasten, la-ka-pe regalkasten, lagerkasten kunststoff, lagerkasten, Lagerboxen, Regalkästen, Warenlagerungssystem
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
16
pro Box
€ 4,95*
ab € 5,92*
€ 7,47*
Lager 1690
unbekannt
16
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,20*
€ 7,53*
13 Tage
unbekannt
16
pro Box
€ 5,50*
ab € 6,43*
€ 7,67*
12 Tage
unbekannt
16
pro Box
Frei Haus
ab € 6,36*
€ 7,71*
9 Tage
384
16
pro Box
Frei Haus
ab € 7,555*
€ 8,905*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 32 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 48 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 64 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 80 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 96 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 112 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 128 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 144 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 160 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Stück
Mindestbestellmenge: 16 Stück ( entspricht € 120,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.