Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportstapelkasten L400xB300xH145mm PP leitfähig schwarz geschl.4St/Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9123448048
Herst.-Nr.:
     TKL400/145-0
EAN/GTIN:
     4031022018496
Suchbegriffe:
ESD-Lagerbehaelter
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
aus leitfähigem schwarzen Polypropylen · besonders geeignet zur Lagerung und zum Transport von Elektronikbauteilen · beständig gegen die meisten Säuren und Laugen · temperaturbeständig von -20°C bis +60°CWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: schwarz· Ausführung: Wände und Boden geschlossen
Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
Länge:
400 mm
Material:
PP leitfähig
Höhe:
145 mm
Marke:
LA-KA-PE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 9,80*
ab € 12,01*
€ 17,59*
11 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 13,39*
€ 19,76*
Lager 1690
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 14,07*
€ 19,86*
13 Tage
unbekannt
4
€ 5,50*
ab € 15,49*
€ 21,77*
10 Tage
96
4
Frei Haus
ab € 16,6025*
€ 23,2625*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 8 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 12 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 16 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 24 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 28 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 32 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 36 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 79,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TKL/D400
ab € 4,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.