Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ratschen-Zurrgurt DIN 12195-2 L.4m B.25mm 1-tlg.m.Klemmschl.LC U 500 daN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690-9113447159
Hersteller:
     SpanSet
Herst.-Nr.:
     D001592
EAN/GTIN:
     4020749101338
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
GS (geprüfte Sicherheit) geprüft Nr. VL 19021, VL 19022, VL 20053, VL 20054, VL 20067 von der DGUVWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-tlg. m. Klemmschloss
Länge:
4 m
zulässige Zugkraft (LC) in der Umreifung:
500 daN
zulässige Zugkraft (LC) direkt:
250 daN
Zurrkraft LC:
250 daN
Breite:
25 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, ratschen-zurrgurt 25 mm 4m 1-teilig, ratschenzurrgurt spanset, ratschenzurrgurt, Anschlagmittel, Ratschen-Zurrgurte, Spanngurt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,88*
€ 7,77*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 5,47*
€ 7,81*
8 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 5,83*
€ 17,39*
Lager 1690
18
1
€ 5,99*
ab € 12,88*
€ 17,65*
10 Tage
24
1
Frei Haus
ab € 13,18*
€ 17,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 7 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 8 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 9 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SpanSet
D007322
ab € 11,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.