Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ratschen-Zurrgurt DIN 12195-2 L.4m B.25mm 2-tlg.m.Ratsche+S-Haken LC U 800 daN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690-9113447156
Hersteller:
     SpanSet
Herst.-Nr.:
     D003872
EAN/GTIN:
     4020749101307
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
GS (geprüfte Sicherheit) geprüft Nr. VL 19021, VL 19022, VL 20053, VL 20054, VL 20067 von der DGUVWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
2-tlg. m. Ratsche + S-Haken
Länge:
4 m
STF:
140 daN
zulässige Zugkraft (LC) in der Umreifung:
800 daN
zulässige Zugkraft (LC) direkt:
400 daN
Zurrkraft LC:
400 daN
Breite:
25 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, spanngurt 25mm 4m, ratschenzurrgurt, spanngurt 25mm, Anschlagmittel, Ratschen-Zurrgurte, Spanngurt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,03*
€ 15,23*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 11,28*
€ 15,31*
Lager 1690
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 12,77*
€ 17,45*
10 Tage
24
1
Frei Haus
ab € 18,62*
€ 24,83*
8 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 11,65*
€ 25,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 7 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 8 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 9 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SpanSet
D007322
ab € 11,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.