Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenheber hydraulisch Hubh.160mm Trgf.10 t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-9113444351
Hersteller:
     Georg Kramp
Herst.-Nr.:
     10182
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulikheber
Hydraulikstempel
Maschinenheber
gks perfekt maschinenheber
für den problemlosen und sicheren Transport von Maschinen und anderen schweren Lasten · innenliegende mechanische Teile aus nichtrostendem Material · Sicherheitsventil zum Schutz vor Überlastung · niedrige Ansetzhöhe, ab 15 mm · standsichere, schwenkbare Füße · griffiger Pumpenhebel, 180° schwenkbar · handlicher Kreuzgriff für feinfühliges Ablassen · Schnellverschlüsse zum Anschluss von separaten Hydraulikpumpen · Räder mit Vollgummireifen · geschmiedete Sicherheits-Hebelasche aus hochfestem, vergütetem Stahl, Rillen in der Oberfläche verhindern ein Abrutschen der LastWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 32kg· Ausführung: hydraulisch· Ansetzhöhe: 310mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
10 t
Hubhöhe:
160 mm
Hublaschenverstellbarkeit:
4x
Ansetzhöhe min.:
20 mm
Ansetzhöhe max.:
175 mm
Gesamthöhe:
310 mm
Gesamtbreite:
237 mm
Kopfplattengröße:
80 x 72 mm
Gesamtlänge:
339 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: hydraulikheber, Hydraulik-Maschinenheber, Hydraulikpumpe, Hydraulikpumpen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.164,64*
€ 1.273,11*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.238,51*
€ 1.324,07*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.238,55*
€ 1.325,34*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.205,10*
€ 1.330,91*
7 Tage
105
Frei Haus
ab € 1.265,77*
€ 1.354,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.324,07*
€ 1.575,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.293,44*
€ 1.539,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.293,43*
€ 1.539,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.293,42*
€ 1.539,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.258,82*
€ 1.498,00
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.258,81*
€ 1.497,98
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.258,80*
€ 1.497,97
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.258,79*
€ 1.497,96
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.258,78*
€ 1.497,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.249,73*
€ 1.487,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.238,51*
€ 1.473,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.