Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrwerk verstellb.Trgf.6 t 8 Lastrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9113443291
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6951
EAN/GTIN:
     4017976069517
Suchbegriffe:
Lenkfahrwerk
Transportfahrwerk
transportfahrwerk 6000 kg
lenkfahrwerk
verstellbar · stabile Stahl- Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet, brillantblau, RAL 5007 · Tragplatten mit rutschhemmender Gummiauflage · große kugelgelagerte Nylonrollen · ab 24 t mit kugelgelagerten Stahlrollen · geringes Gewicht · bestehend aus 2 Transportrollen und 2 Verbindungsstangen aus RundstahlWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 90mm· Gewicht: 30kg· Anzahl Achsen: 4· Farbe: brillantblau, RAL 5007· Tragplattenlänge: 250mm· Tragplattenbreite: 200mm· Rollenbreite: 90mm
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
6 t
Anzahl Lastrollen:
8
Rollen-Ø:
85 mm
Gesamthöhe:
110 mm
Gesamtbreite:
268 mm
Ausführung:
verstellbar
Gesamtlänge:
320 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fahrwerke, Transportfahrwerke, Transportroller
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
11
pro Stück
Frei Haus
ab € 334,64*
€ 384,22*
16 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 343,05*
€ 391,55*
18 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 346,62*
€ 395,33*
21 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 354,19*
€ 405,90*
Lager 1690
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 357,90*
€ 410,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,18*
€ 488,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,58*
€ 479,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 402,57*
€ 479,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 402,56*
€ 479,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,65*
€ 460,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 386,64*
€ 460,10
pro Stück
ab 7 Stück
€ 386,63*
€ 460,09
pro Stück
ab 8 Stück
€ 386,62*
€ 460,08
pro Stück
ab 9 Stück
€ 386,61*
€ 460,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,89*
€ 452,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,90*
€ 425,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.