Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialständer Ladefl.-L605xB405mm verstellb.H.720-995mm brillantblau fahrbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9111440300
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     3270
EAN/GTIN:
     4017976032702
Suchbegriffe:
Material-Auflageständer
Materialständer
Materialstütze
Materialwagen
Profilstahl-Rohrkonstruktion, pulverbeschichtet · Stahlblechplattform mit 20 mm hohem allseitigen Rand · Höhenverstellung von Hand im Raster von 25 mm · sichere Arretierung · TPE-Bereifung · 4 Lenkrollen, davon zwei mit Feststeller · Tragfähigkeit 150 kg · Anwendung: Für die Materialbereitstellung an Montagearbeitsplätzen. Durch die Höhenverstellung kann die Entnahmehöhe des Materials individuell der Arbeitsposition angepasst werden und trägt so zu einer ergonomischen Arbeitsplatzgestaltung bei.Weitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: mit Rand· Radbreite: 25mm· Rad-Ø: 75mm· Ausführung: fahrbar
Weitere Informationen:
verstellbare Höhe:
720-995 mm
Farbe:
brillantblau, RAL 5007
Tragfähigkeit:
150 kg
Ladeflächenbreite:
405 mm
Gewicht:
17 kg
Ladeflächenlänge:
605 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: fetra materialwagen, materialwagen, materialständer traglast 150kg, Auflagestütze
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
35
€ 5,99*
ab € 164,36*
€ 186,42*
Lager 1690
26
Frei Haus
ab € 164,37*
€ 186,44*
1 Tag
35
Frei Haus
ab € 165,23*
€ 186,82*
1 Tag
35
Frei Haus
ab € 166,58*
€ 187,65*
3 Tage
35
€ 4,99*
ab € 167,83*
€ 188,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,44*
€ 221,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,20*
€ 218,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 183,19*
€ 218,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 183,18*
€ 217,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,34*
€ 209,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 176,33*
€ 209,83
pro Stück
ab 7 Stück
€ 176,32*
€ 209,82
pro Stück
ab 8 Stück
€ 176,31*
€ 209,81
pro Stück
ab 9 Stück
€ 176,30*
€ 209,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,83*
€ 205,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,37*
€ 195,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.