Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfüllbock f.Kunststoffkanister 60l Stahlbl.f.Wand- u.Tischmontage RAPID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9110443352
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     25052
EAN/GTIN:
     4030704250520
Suchbegriffe:
Ballon-Abfüllbock
Kanister-Abfüllbock
kanister-abfüllbock
zur einfacheren Entleerung vom 60-l-Kanister · sichere Aufnahme des Kanisters in den schwenkbaren Korb · für eine genaue Dosierung wird der Kanister mittels der Kippstange in die gewünschte Position gebracht · stabile Stahlblechausführung, lackiert · zur Wand- und Tischmontage geeignet · Zurrgurt zur Sicherung des Kanisters gehört zum Lieferumfang
Weitere Informationen:
Breite:
490
Länge:
415 mm
Ausstattung:
für Wand- und Tischmontage
Ausführung:
für Kunststoffkanister
Material:
Stahlblech
für Kanister Inhalt:
60 l
Höhe:
1035 mm
Marke:
RAPID
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Abfüllbock, Abfüllböcke
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 224,51*
€ 288,88*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 235,86*
€ 290,33*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 241,88*
€ 297,70*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 236,66*
€ 299,02*
14 Tage
24
Frei Haus
ab € 267,63*
€ 320,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,33*
€ 345,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,16*
€ 329,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 277,15*
€ 329,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 277,13*
€ 329,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,00*
€ 318,92
pro Stück
ab 6 Stück
€ 267,98*
€ 318,90
pro Stück
ab 7 Stück
€ 267,97*
€ 318,88
pro Stück
ab 8 Stück
€ 267,96*
€ 318,87
pro Stück
ab 9 Stück
€ 267,95*
€ 318,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,21*
€ 316,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,86*
€ 280,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.