Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrständer Kopfring f.4 Seilaufnahmen H950mm Pfosten CR pol.VIA GUIDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-9109489980
Hersteller:
     Via Guide
Herst.-Nr.:
     A1-110-H00
EAN/GTIN:
     4045806002014
Suchbegriffe:
Gurtkassette
Gurtwandkassette
Wandgurtkassette
Wandkassette
Höhe 950 mm · Fuß-Ø 320 mm · Rohr-Ø 50 mm · Gewicht ca. 11 kgWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: ca. 11kg· Höhe über Flur: 950mm
Weitere Informationen:
Pfosten:
Chrom poliert
Fuß:
Gusseisen
Fuß-Ø:
320 mm
Ständer:
Chrom poliert
Befestigungsart:
Standfuß
Ausführung:
Kopfring für 4 Seilaufnahmen
Material:
Aluminium
Rohr-Ø:
50 mm
Höhe:
950 mm
Marke:
VIA GUIDE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kordelpfosten, Kordelständer, via guide gurtkassette, gurtkassette, gurtkassette blau, Absperrständer, Standrohr
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 114,47*
€ 143,97*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 111,42*
€ 144,09*
10 Tage
24
Frei Haus
ab € 118,70*
€ 149,10*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 115,04*
€ 153,79*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 122,61*
€ 154,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,97*
€ 171,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,69*
€ 167,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 140,68*
€ 167,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 140,67*
€ 167,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,62*
€ 157,82
pro Stück
ab 6 Stück
€ 132,61*
€ 157,81
pro Stück
ab 7 Stück
€ 132,59*
€ 157,78
pro Stück
ab 8 Stück
€ 132,58*
€ 157,77
pro Stück
ab 9 Stück
€ 132,57*
€ 157,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,95*
€ 151,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,47*
€ 136,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Via Guide
842840
ab € 10,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.