Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-9108484361 Herst.-Nr.: 7000-10/ 10X EAN/GTIN: 4025314487763 |
| |
|
| | |
| Breiten- und Tiefen-Fachteiler zur Einteilung der Schubladen in DIN-Formate · Breiten-Fachteiler mit Niederhalter · VE = 4 Stück im Karton/Preis per VE · Quer- und Tiefen-Fachteiler aus Kunststoff, grau · mit Rasterung ca. 105 mm · Höhe 30 mm · Querteiler: B 1005 x T 8 mm · Tiefenteiler: B 8 x T 710 mm · Quer- und Tiefenteiler werden ineinandergesteckt · VE = 4 Stück/Preis per VE · weitere Schubladeneinrichtungsmöglichkeiten, z.B. Moosgummimatte, Filzmatte auf AnfrageWeitere technische Eigenschaften:· passend für: Zeichnungschrank Weitere Informationen: | | Ausführung: | Tiefen-Fachteiler | Marke: | C+P | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Schubladenschrank Einlagen, Schubladenschrank Einteilungen, Schubladenschrank Unterteilungsmaterial, Fachunterteilung für Zeichnungsschrank, Schubladenteiler Zeichnungsschrank, c+p schubladeneinsatz, schubladenschrank einlagen, Ablagenschrank, Fach- und Schubladenteiler, Flachablage, Zeichnungsschrank, Zeichnungsschränke |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 38,00* | ab € 1,15* | € 2,10* | | | | | 18 Tage | | | 30 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,68* | € 2,56* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 1,71* | € 2,93* | | | | | 27 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 2,05* | € 3,46* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | pro Beutel | € 5,99* | ab € 12,40* | € 17,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|