Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stehleuchte Aluminium,Stahl,PS,PMMA weiss H.1965mm LED HANSA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-9106483010
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     41-5010.727
EAN/GTIN:
     7612176085991
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
Aluminium/Stahl/PS ∙ mit Push-Dimmer für eine stufenlose Regulierung, sowie zum Ein- und Ausschalten ∙ der Blendschutz garantiert eine angenehme Lichtverteilung auf der Arbeitsfläche ∙ Leuchtenkopf 500 mm lang und 220 mm breit ∙ Leuchtenfuß 420 mm lang und 220 mm breit ∙ Betriebsspannung 200 - 240 V ∙ Lichtfarbe 4.000 Kelvin - neutralweiß ∙ Lebensdauer - 50.000 Stunden ∙ Lichtstrom 5.600 Lumen ∙ Gewichteter Energieverbrauch 52kWh/1000h ∙ Effizienzklasse C (Spektrum A bis G) ∙ diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen ∙ diese Lampen können nicht ausgetauscht werden Weitere technische Eigenschaften: · Spannung: 200-240/50V AC/Hz · Leistung: 52W
Weitere Informationen:
Ausstattung:
mit Push-Dimmer für eine stufenlose Regulierung der Helligke
Farbe:
weiss
Steckertyp:
F
Energieeffizienzklasse:
C
Material:
Aluminium, Stahl, PS, PMMA
Energieverbrauch:
47 kWh/1000h
Höhe:
1965 mm
Leuchtmittel:
LED
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Deckenfluter, Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, led standleuchte dimmbar, büro stehleuchte, standlampe led, Arbeitsleuchten, Lampe, LED-Leuchte, Leuchte, Leuchten, Lupenleuchte, Schreibtischleuchten
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 263,43*
€ 308,21*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 267,88*
€ 308,61*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 274,74*
€ 317,23*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 277,65*
€ 319,26*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 277,75*
€ 319,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,61*
€ 367,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,99*
€ 355,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 298,98*
€ 355,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 298,96*
€ 355,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,49*
€ 345,68
pro Stück
ab 6 Stück
€ 290,48*
€ 345,67
pro Stück
ab 7 Stück
€ 290,47*
€ 345,66
pro Stück
ab 8 Stück
€ 290,46*
€ 345,65
pro Stück
ab 9 Stück
€ 290,45*
€ 345,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,90*
€ 341,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,88*
€ 318,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
41-5010.801
ab € 247,62*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5010.800
ab € 248,27*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5010.728
ab € 263,97*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5011.051
ab € 396,42*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5011.050
ab € 393,07*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5010.803
ab € 224,21*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5010.802
ab € 223,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.