Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkuschlagbohrschrauber DCD 996 NT 18 V 16mm 1,5-13mm DEWALT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-9101019856
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCD996NT-XJ
EAN/GTIN:
     5035048644577
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
neueste Generation der XRP Dreigang-Schrauber · elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung · elektronische Drehmomentkupplung sowie präzises 11-stufiges Drehmomentmodul · Sicherheitselektronik zur permanenten Überprüfung von Akkutemperatur, Stromentnahme und Entladeschutz · bürstenloser Motor · 3-stufige LED mit 77 LumenWeitere technische Eigenschaften:· Bohrfutterspannweite: 1,5-13mm· Leerlaufdrehzahl: 0-450 min-¹ / 0-1300 min-¹ / 0-2000 min-¹· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
18 V
Bohrleistung in Stein:
16 mm
Bohrleistung in Stahl:
15 mm
Bohrleistung in Weichholz:
55 mm
Drehmoment max.:
hart: 95 Nm / weich: 66 Nm
Schlagzahl:
0-38250 min-¹
Gewicht:
2,1 kg
Marke:
DEWALT
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 131,96*
€ 160,16*
€ 3,50*
ab € 145,11*
€ 163,85*
€ 6,90*
ab € 166,02*
€ 201,55*
Frei Haus
ab € 207,80*
€ 244,42*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 219,08*
€ 253,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,14*
€ 301,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,10*
€ 291,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 245,09*
€ 291,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 245,08*
€ 291,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,87*
€ 275,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 231,86*
€ 275,91
pro Stück
ab 7 Stück
€ 231,85*
€ 275,90
pro Stück
ab 8 Stück
€ 231,84*
€ 275,89
pro Stück
ab 9 Stück
€ 231,83*
€ 275,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,51*
€ 270,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,08*
€ 260,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DCB118
ab € 92,03*
Zubehör
DeWalt
DCB118T2-QW
ab € 271,01*
Zubehör
DeWalt
DCB118X2-QW
ab € 320,37*
Zubehör
DeWalt
DCB183
ab € 29,99*
Zubehör
DeWalt
DCB184-XJ
ab € 49,17*
Zubehör
DeWalt
DCB1104D2-QW
ab € 126,17*
Zubehör
DeWalt
DCB1104P2-QW
ab € 140,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.