Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkuschlagbohrschrauber DCD 709 D2T 18 V 2 Ah 13mm 1,5-13mm DEWALT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-9101019854
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCD709D2TQW
EAN/GTIN:
     5035048721889
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
bürstenloser Motor · Vollmetallgetriebe · 15-stufiges Drehmomentmodul · leicht dosierbare Schalterelektronik · Sicherheitselektronik zur permanenten Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz · integrierte LEDWeitere technische Eigenschaften:· Bohrfutterspannweite: 1,5-13mm· Leerlaufdrehzahl: 0-450 min-¹ / 0-1650 min-¹· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
18 V
Akkukapazität:
2 Ah
Bohrleistung in Stein:
13 mm
Bohrleistung in Stahl:
13 mm
Bohrleistung in Weichholz:
30 mm
Drehmoment max.:
hart: 65 Nm / weich: 26 Nm
Schlagzahl:
0-7650 min-¹ / 0-28050 min-¹
Gewicht:
1,5 (inkl. Akku) kg
Marke:
DEWALT
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 167,21*
€ 216,48*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 181,20*
€ 216,49*
13 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 183,23*
€ 219,47*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 187,43*
€ 223,73*
Lager 1690
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 200,39*
€ 236,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,47*
€ 281,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,59*
€ 268,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 225,58*
€ 268,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 225,56*
€ 268,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,01*
€ 252,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 212,00*
€ 252,28
pro Stück
ab 7 Stück
€ 211,99*
€ 252,27
pro Stück
ab 8 Stück
€ 211,98*
€ 252,26
pro Stück
ab 9 Stück
€ 211,97*
€ 252,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,75*
€ 247,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,39*
€ 238,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DCD706D2-QW
ab € 169,84*
Ähnlich
DeWalt
DCD778S2T-QW
ab € 176,89*
Ähnlich
DeWalt
DCD805E2T-QW
ab € 316,31*
Ähnlich
DeWalt
DCD805NT-XJ
ab € 111,89*
Ähnlich
DeWalt
DCD996NT-XJ
ab € 131,96*
Ähnlich
DeWalt
DCD999NT-XJ
ab € 161,99*
Ähnlich
DeWalt
DCK796D2T-QW
ab € 308,14*
Ähnlich
DeWalt
DCD999H2T-QW
ab € 440,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.