Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifer AGV 26-230 GE m.Totmannschalter 230mm 2600W 6600min-¹ MILWAUKEE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-9101010385
Hersteller:
     Techtronic Industries
Herst.-Nr.:
     4933402490
EAN/GTIN:
     4002395234356
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro-winkelschleifer 230 mm
staubgeschützter ProTector-Motor für lange Lebensdauer · Sanftanlauf und Überlastschutz · Spindelarretierung · vibrationsgedämpfter und drehbarer Handgriff · flaches und robustes Metallgetriebegehäuse · Snap-in Schutzhauben-Schnellverstellung auf Knopfdruck · Autobalancer · Vibrationen (3-achsig) nur 2,7 m/s²Weitere technische Eigenschaften:· Schleifspindel: M14· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Schleifscheiben-Ø:
230 mm
Nennaufnahmeleistung:
2600 W
Leerlaufdrehzahl:
6600 min-¹
Netzspannung:
230 V / 50 Hz
Gewicht:
5,5 kg
Steckertyp:
C
Ausführung:
mit Totmannschalter
Marke:
MILWAUKEE
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: elektro winkelschleifer, Trenner, Trennmaschine, Winkelschleifer, Zweihandwinkelschleifer
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 266,39*
€ 301,55*
€ 4,90*
ab € 270,16*
€ 307,32*
€ 5,95*
ab € 278,83*
€ 314,64*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 280,30*
€ 315,39*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 282,55*
€ 320,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,67*
€ 381,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,87*
€ 366,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 307,86*
€ 366,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 307,85*
€ 366,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,13*
€ 350,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 294,12*
€ 350,00
pro Stück
ab 7 Stück
€ 294,11*
€ 349,99
pro Stück
ab 8 Stück
€ 294,10*
€ 349,98
pro Stück
ab 9 Stück
€ 294,09*
€ 349,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,52*
€ 346,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,55*
€ 336,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.