Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p472481 Herst.-Nr.: 4933402490 EAN/GTIN: 4002395234356 |
| |
|
| | |
| Staubgeschützter 2600-W-PROTECTOR-Motor für eine lange Lebensdauer Autobalancer Vibrationsgedämpfter Handgriff und vibrationsgedämpftes Gehäuse reduzieren Vibrationen um bis zu 70 % Vibrationen (3-achsig) nur 2,7 m/s² Drehbarer Handgriff Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz Snap-in-Schutzhauben-Schnellverstellung auf Knopfdruck Abschalt-Kohlebürsten zum Schutz des Motors Netzkabel 4 m Spindelarretierung für schnellen Scheibenwechsel Im Lieferumfang enthalten:- Netzkabel 4 m
- Schutzhaube
- AVS-Zusatzhandgriff
- Spannsatz
- Autobalancer
Weitere Informationen: | | Max. Leerlaufdrehzahl: | 6600 | Leerlaufdrehzahl: | 6600 U/min | Gewicht: | 5,5 kg | Werkzeugaufnahme: | M 14 | Schleifscheibendurchmesser: | 230 mm | Hersteller: | Milwaukee | Leistungsaufnahme: | 2600 W |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: elektro winkelschleifer, Milwaukee, WinkelschleiferAGV, 26-230, GE, DMS, ProTector/Totmannschalter, |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 266,39* | € 301,55* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 270,16* | € 307,32* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 278,83* | € 314,64* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 280,30* | € 315,39* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 283,94* | € 320,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|