Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkukapp- u.Gehrungssäge M18 FMS305-121 18 V 12 Ah 343x97mm 3600min-¹ MILWAUKEE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-9101010215
Hersteller:
     Techtronic Industries
Herst.-Nr.:
     4933471122
EAN/GTIN:
     4058546287504
Suchbegriffe:
Akku-Gehrungssäge
Akku-Kappsäge
Akku-Paneelsäge
Akkugehrungssäge
bürstenloser Motor · Redlink Plus Elektronik · integrierter Tragegriff · Tiefenanschlag mit Feinjustierung für Nuten und Abplattungen · lange Seitenanschläge · Stahlsägetisch · LED-Schnittlinienbeleuchtung · ONE-KEY bietet eine cloudbasierte BestandsplattformWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 22,5 kg (inkl. Akku)· Akkukapazität: 12Ah· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
18 V
Schnittbereich 90°:
343 x 97 mm
Schnittbereich 45°:
235 x 97 mm
Neigungswinkel:
48° L / 48° R
Gehrungswinkel:
55° L / 60° R
Leerlaufdrehzahl:
3600 min-¹
Sägeblattabmessung:
305 x 30 mm
Breite:
541 mm
Länge:
904 mm
Marke:
MILWAUKEE
Höhe:
532 mm
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.028,92*
€ 1.080,44*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.035,75*
€ 1.085,53*
€ 5,95*
ab € 1.063,07*
€ 1.112,11*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.092,49*
€ 1.132,55*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.089,56*
€ 1.132,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.132,55*
€ 1.347,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.121,58*
€ 1.334,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.121,57*
€ 1.334,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.121,56*
€ 1.334,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.101,64*
€ 1.310,95
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.101,63*
€ 1.310,94
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.101,62*
€ 1.310,93
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.101,61*
€ 1.310,92
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.101,60*
€ 1.310,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.092,50*
€ 1.300,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.089,56*
€ 1.296,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.