Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-9101005500 Herst.-Nr.: HM0871C EAN/GTIN: 0088381605335 |
| |
|
| | |
| Anti-Vibrations-Technologie AVT · Softgriffe für weniger Vibration · vollisoliertes und ergonomisch geformtes Getriebegehäuse · Schiebeschalter für Dauerbetrieb · Sanftanlauf und Konstantelektronik · Schlagzahlvorwahl · 12-fache Meißelverstellung · Servicedisplay, grün: Netzspannung liegt an, Maschine betriebsbereit, rot: Kohlebürstenwechsel steht bevorWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 5,6kg· Netzspannung: 230 V / 50 Hz· Schlagzahl: 1100-2650min-¹· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Nennaufnahmeleistung: | 1100 W | Einzelschlagenergie: | 8,1 J | Werkzeugaufnahme: | SDS-max | Steckertyp: | C | Marke: | MAKITA | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektromeißelhammer, Elektrostemmhammer, elektro-abbruchhammer makita, elektro abbruchhammer, elektro-stemmhammer sds max, Abbruchhammer, Meißelhammer, Meißelhämmer, Schlaghammer, Stemmhammer, Stemmhämmer |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 456,21* | € 496,66* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 456,67* | € 496,67* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 457,03* | € 496,70* | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 463,40* | € 505,79* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 463,08* | € 505,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|