Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsäge JR 3051 TK 30mm 1200 W 0-3000min-¹ MAKITA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-9101004909
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     JR 3051 TK
EAN/GTIN:
     0088381891905
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Makita Ersatzteile
Reciprosäge
werkzeugloser Sägeblattwechsel · stufenlos regelbare Hubzahl für präzises materialgerechtes Sägen · aufwendiger Schutz gegen Eindringen von Staub und SpritzwasserWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 3,3kg· Leerlaufhubzahl: 0-3000min-¹· Netzspannung: 230 V / 50 Hz
Weitere Informationen:
Hub:
30 mm
Nennaufnahmeleistung:
1200 W
Schnittleistung:
Holz: 255 mm / Metallprofile: 130 mm
Steckertyp:
C
Marke:
MAKITA
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 99,47*
€ 121,05*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 102,56*
€ 125,32*
€ 4,90*
ab € 127,02*
€ 154,54*
€ 6,90*
ab € 130,21*
€ 158,06*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,73*
€ 170,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,15*
€ 202,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,08*
€ 191,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 161,07*
€ 191,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 161,06*
€ 191,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,34*
€ 178,90
pro Stück
ab 6 Stück
€ 150,33*
€ 178,89
pro Stück
ab 7 Stück
€ 150,31*
€ 178,87
pro Stück
ab 8 Stück
€ 150,30*
€ 178,86
pro Stück
ab 9 Stück
€ 150,29*
€ 178,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,26*
€ 175,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,73*
€ 167,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608656019
ab € 10,56*
Zubehör
Bosch
2608650614
ab € 3,60*
Zubehör
Bosch
2608656017
ab € 8,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.