Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-9101004313 Herst.-Nr.: 602259500 EAN/GTIN: 4007430323552 |
| |
|
| | |
| kraftvoller Motor und durchzugsstarkes Planetengetriebe · Marathon Motor mit patentiertem Staubschutz · Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad · Spindelarretierung · Überlastschutz · Sanftanlauf · Wiederanlaufschutz · AbschaltkohlebürstenWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 2,9kg· Leerlaufdrehzahl: 800-3000min-¹· Netzspannung: 230 V / 50 Hz· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Nennaufnahmeleistung: | 1700 W | Werkzeug-Ø: | 100-200 mm | Werkzeugbreite: | 50-100 mm | Steckertyp: | CEE | Marke: | METABO | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Endlos-Schleifband, Gewebeschleifband, Schleifband, Schleifbandhülse, Schleifbandring, Schleifhülle, Schleifhülse, Schleifring, Vlies-Schleifbandhülse, Stahlblech-Kasten, Stahlblechkasten, Stahlblechtragkasten, satiniermaschine metabo, satiniermaschine, Edelstahlschleifer, Polierer, Poliermaschinen, Satiniermaschinen |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 510,45* | € 556,17* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 518,85* | € 558,19* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 527,73* | € 584,32* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 564,67* | € 606,25* | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 723,40* | € 768,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|