Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Schreibtischleuchte LED Move ABS,Silik.schwarz H.400mm m.Standfuß LED HANSA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-9000483600
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     41-5010.717
EAN/GTIN:
     7612176083645
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Taschenlampe
akku taschenlampe
ABS/Silikon ∙ mit Standfuß ∙ Leuchtenkopf 250 x 50 mm, neigbar ∙ 3-Stufen-Dimmer ∙ Armlänge 390 mm - Höhe max. 400 mm ∙ mit Micro-B-USB-Anschluss am Fuß ∙ Lichtfarbe 5.400 Kelvin - neutralweiß ∙ Akku-Ladezeit ca. 3 - 4 Stunden, Akku-Laufzeit ca. 5 - 6 Stunden ∙ kabellos, mit Akku ∙ Lichtstrom 200 Lumen ∙ Lebensdauer 35.000 Stunden ∙ gewichteter Energieverbrauch 6 kWh/1000 h ∙ diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen ∙ die Lampen können nicht ausgetauscht werden Weitere technische Eigenschaften: · Spannung: DC 5V · Leistung: 4,8W
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Standfuß
Farbe:
schwarz
Steckertyp:
Kein Stecker
Ausladung:
380 mm
Material:
ABS, Silikon
Höhe:
400 mm
Leuchtmittel:
LED
Marke:
HANSA
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsleuchten, Lampe, LED-Leuchte, Leuchte, Leuchten, Lupenleuchte, Schreibtischleuchten
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,50*
ab € 34,79*
€ 46,16*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 37,89*
€ 49,34*
2 Tage
6
1
€ 5,95*
ab € 38,73*
€ 49,60*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 39,28*
€ 50,00*
Lager 1690
14 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 40,83*
€ 51,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,06*
€ 60,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,38*
€ 58,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,37*
€ 58,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 49,36*
€ 58,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,97*
€ 55,89
pro Stück
ab 6 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
ab 7 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
ab 8 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
ab 9 Stück
€ 46,92*
€ 55,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,60*
€ 55,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,54*
€ 53,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.