Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungszeichen DIN EN ISO 7010 L297xB148mm Rettungsweg li.Folie


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-9000477438
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     60840
EAN/GTIN:
     4060081001095
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Notausgang Links E001 Fluchtwegschi...
Rettungszeichen ASR A1.3:2013 E001 ...
Rettungszeichen EN ISO 7010 E001 No...
selbstklebende Folie · Symbol und Lichtkante langnachleuchtend · nach neue ASR A1.3/DIN EN ISO 7010 und DIN 67510 · Rettungsweg links
Weitere Informationen:
Material:
Folie
Breite:
148 mm
Länge:
297 mm
Farbe:
grün/weiß
Ausführung:
Rettungsweg links
Norm:
DIN EN ISO 7010
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
19
€ 5,59*
ab € 5,97*
€ 8,68*
Lager 1690
20
€ 5,99*
ab € 5,86*
€ 9,07*
€ 4,70*
ab € 5,25*
€ 10,11*
€ 7,95*
ab € 6,90*
€ 10,33*
4 Tage
27
€ 4,99*
ab € 7,20*
€ 10,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 7 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 9 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
9300FHL20L
ab € 4,35*
Ähnlich
Moedel
9300AHL148L
ab € 6,81*
Ähnlich
Moedel
9300AHL20L
ab € 10,48*
Ähnlich
Moedel
9300A2HL160297L
ab € 29,89*
Ähnlich
Moedel
9300KHL148L
ab € 6,62*
Ähnlich
Moedel
9300KHL20L
ab € 9,09*
Ähnlich
Moedel
9300KHL148LS
ab € 6,83*
Ähnlich
Moedel
9300KHL20LS
ab € 10,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.