Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrjahresprüfplakette D.30mm Nächster Prüftermin 2023-2028 Folie


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-9000477097
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     101808
EAN/GTIN:
     4060081045389
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresprüfplakette - Nächster Prüft...
Mehrjahresprüfplakette Nächster Prü...
Prüfplakette Nächster Prüftermin
selbstklebende Folie · ideal für die Kennzeichnung aller langfristigen Wartungsintervalle · breites Anwendungsspektrum · VE = 100 Stück im BeutelWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Nächster Prüftermin 2023-2028· Gebinde: Beutel
Weitere Informationen:
Ø:
30 mm
Prüfzeitraum:
2023 - 2028
Anzahl:
100 St.
Material:
Folie
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten d30 mm, alle prüfplaketten, Plakette, Prüfplakette, Prüfplaketten
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
38
€ 5,99*
ab € 18,05*
€ 25,00*
4 Tage
31
€ 5,59*
ab € 18,16*
€ 25,11*
6 Tage
54
€ 5,99*
ab € 19,08*
€ 26,02*
4 Tage
51
€ 4,99*
ab € 19,27*
€ 26,46*
€ 7,95*
ab € 19,55*
€ 27,59*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 25,00*
€ 29,75
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 24,12*
€ 28,70
pro Beutel
ab 3 Beutel
€ 24,11*
€ 28,69
pro Beutel
ab 4 Beutel
€ 24,09*
€ 28,67
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 22,90*
€ 27,25
pro Beutel
ab 6 Beutel
€ 22,89*
€ 27,24
pro Beutel
ab 7 Beutel
€ 22,87*
€ 27,22
pro Beutel
ab 8 Beutel
€ 22,86*
€ 27,20
pro Beutel
ab 9 Beutel
€ 22,85*
€ 27,19
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 22,48*
€ 26,75
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 21,60*
€ 25,70
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 18,05*
€ 21,48
pro Beutel
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.