Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwaschbürste PVC doppels.Kunstfibre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-9000470238
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     372100
EAN/GTIN:
     4250560503879
Suchbegriffe:
Handwaschbürste
Nagel-Bürste
Nagelbürste
noelle handwaschbürste plastik
doppelseitig · oval · PVC-Plastikkörper
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Breite:
55 mm
Ausstattung:
Kunstfibre
Ausführung:
doppelseitig
Material:
PVC
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: handwaschbürsten kunststoff, handwaschbürste, Bürsten, Handwaschbürsten
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
532
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,50*
€ 2,02*
10 Tage
23
10
pro Stück
€ 5,80*
ab € 1,50*
€ 2,04*
1 Tag
71
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 5,41*
€ 10,09*
5 Tage
71
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 5,37*
€ 10,09*
4 Tage
215
1
pro Packung
€ 8,90*
ab € 5,47*
€ 10,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.