Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrubber Union-Borste L.220mm Holzkörper m.Gew.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-9000470170
Herst.-Nr.:
     40101
EAN/GTIN:
     4008710401014
Suchbegriffe:
Bodenschrubber
Großraumwischer
Schrubber
Wandschrubber
Union · Holzkörper · ohne Bart · mit Gewinde
Weitere Informationen:
Länge:
220 mm
Ausführung:
Holzkörper m. Gewinde
Material:
Union-Borste
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wischschrubber, schrubber 22cm holz, schrubber, schrubber holz, Besen, Reinigungsgerät
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
134
1
€ 5,59*
ab € 2,00*
€ 2,97*
Lager 1690
143
1
€ 5,99*
ab € 2,04*
€ 3,14*
1 Tag
191
1
€ 6,95*
ab € 2,13*
€ 3,15*
1 Tag
191
30
Frei Haus
ab € 2,11*
€ 3,15*
4 Tage
191
1
€ 8,90*
ab € 2,304*
€ 3,374*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 7 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 9 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sorex Import Export Wolfgang Schietinger
46817-KOKOS
ab € 3,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.