Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfall- u.Wertstoffsammler 60l H590xB285xT555mm PE grau GRAF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9000468800
Hersteller:
     Otto Graf
Herst.-Nr.:
     778013
EAN/GTIN:
     4023122611417
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Inhalt 60 l · aus stabilem PolyethylenWeitere technische Eigenschaften:· Material: PE
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Breite:
285 mm
Inhalt:
60 l
Marke:
GRAF
Tiefe:
555 mm
Höhe:
590 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 20,22*
€ 27,58*
2 Tage
85
1
€ 5,50*
ab € 20,24*
€ 27,59*
Lager 1690
60
1
€ 5,99*
ab € 20,29*
€ 27,81*
2 Tage
85
3
Frei Haus
ab € 20,28*
€ 28,20*
4 Tage
81
1
€ 4,99*
ab € 22,39*
€ 30,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 6 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 7 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 8 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 9 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Otto Graf
778106
ab € 23,38*
Zubehör
Otto Graf
778040
ab € 10,93*
Zubehör
Otto Graf
778041
ab € 10,93*
Zubehör
Otto Graf
778048
ab € 10,95*
Zubehör
Otto Graf
778042
ab € 10,94*
Zubehör
Otto Graf
778043
ab € 10,93*
Zubehör
Otto Graf
778044
ab € 14,41*
Zubehör
Otto Graf
778045
ab € 14,50*
Zubehör
Otto Graf
778049
ab € 14,42*
Zubehör
Otto Graf
778046
ab € 14,43*
Zubehör
Otto Graf
778047
ab € 14,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.