Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriebindevlies MF 2001 L.15,2m B.12cm 1 Krt.Krt.3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-9000467963
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000001951
EAN/GTIN:
     50051131071723
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
zur Aufnahme von minder aggressiven Flüssigkeiten wie Ölen, Schmierstoffen und Lösemitteln sowie wässrigen Lösungen · die Industriebindevliese eignen sich durch ihre hohe Leistungsfähigkeit besonders zum präventiven Einsatz, um Verschmutzungen und Schäden schon im Vorfeld zu vermeiden · zur Absorption an schwer zugänglichen Maschinenteilen · geringes Gewicht - erleichtert das Transportieren und mindert die Abfallmenge, hohe WirtschaftlichkeitAnwendungenfür Leckage von Industriemaschinen, Tröpfeln und Überlaufen von Wartungsflüssigkeiten, Parkflächen - Gabelstapler, Kompressoren oder Hebeanlagen, Flächen, wo Ölschleier problematisch sindWeitere technische Eigenschaften:· Gebinde: Karton
Weitere Informationen:
Länge:
15,2 m
Breite:
12 cm
Inhalt:
1 Karton
bindet bis max.:
119 l/VE
Farbe:
grau
Marke:
3M
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Sorbents, Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies, 3m industriebindevlies, öl aufsaugtuch, ölbindevlies 3m, Chemikalienbindemittel, Chemikalienbindevlies, Universalbindemittel, Universal-Bindevlies, Vlies
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
27
€ 5,99*
ab € 58,59*
€ 73,92*
2 Tage
31
€ 5,50*
ab € 58,89*
€ 74,00*
2 Tage
31
Frei Haus
ab € 58,89*
€ 74,35*
2 Tage
26
€ 5,59*
ab € 59,10*
€ 74,57*
5 Tage
34
€ 8,90*
ab € 62,0698*
€ 78,3398*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,92*
€ 87,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,55*
€ 85,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,54*
€ 85,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 71,53*
€ 85,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,92*
€ 83,20
pro Stück
ab 6 Stück
€ 69,91*
€ 83,19
pro Stück
ab 7 Stück
€ 69,89*
€ 83,17
pro Stück
ab 8 Stück
€ 69,88*
€ 83,16
pro Stück
ab 9 Stück
€ 69,87*
€ 83,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,69*
€ 80,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,59*
€ 69,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.