Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Industriebindevlies Multiformat, M-F2001, 120 mm x 15,2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ Industriebindevlies Multiformat, M-F2001, 120 mm x 15,2 m
3M™ Industriebindevlies Multiformat, M-F2001, 120 mm x 15,2 m
Artikel-Nr.:
     C1066-7000001951
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     MF2001
EAN/GTIN:
     00051131071728
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
Das Industriebindevlies Multiformat vereint die bequeme Handhabung und Vielseitigkeit von vier Bindevliesen in einem. Verwenden Sie es als Schlauch, Kissen, Pad oder Rolle, um Flüssigkeiten aus Lecks und Undichtigkeiten aufzufangen. Perforiert im Abstand von 16 Zoll, sodass Sie die gewünschte Länge auswählen können.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produktfarbe:
Grau
Produkttyp:
Bindevlies Multiformat
Produktform:
Rolle
Gesamtbreite:
120 mm
Gesamtlänge:
15,2 m
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,19*
€ 88,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,65*
€ 85,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,64*
€ 85,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 71,63*
€ 85,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,35*
€ 83,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 70,34*
€ 83,70
pro Stück
ab 7 Stück
€ 70,33*
€ 83,69
pro Stück
ab 8 Stück
€ 70,31*
€ 83,67
pro Stück
ab 9 Stück
€ 70,30*
€ 83,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,79*
€ 80,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,85*
€ 70,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.