Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülltonne 60l Stahlbl.TZN m.losem Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9000467140
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     2070-00
EAN/GTIN:
     4040136207009
Suchbegriffe:
Blech-Tonne
Blechtonne
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Stahlblech feuerverzinkt · komplett mit losem Deckel · mit stabilem Bodenrand · zwei seitlichen Haltegriffen · feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 · hitzebeständig bis 130 °CWeitere technische Eigenschaften:· Oberer-Ø: 400mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
60 l
Gesamthöhe:
635 mm
Gewicht:
7,0 kg
Farbe:
feuerverzinkt
Ausführung:
mit losem Deckel
Material:
Stahlblech
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, metallwerke renner mülltonne, blech tonne, Abfallbehälter, Abfallsammler, Mülleimer, Mülltonnen, System-Mülleimer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 88,26*
€ 120,91*
19 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 92,32*
€ 121,51*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 92,70*
€ 122,06*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 94,22*
€ 124,11*
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 112,05*
€ 146,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,11*
€ 147,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,32*
€ 145,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 122,30*
€ 145,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 122,29*
€ 145,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,36*
€ 139,66
pro Stück
ab 6 Stück
€ 117,35*
€ 139,65
pro Stück
ab 7 Stück
€ 117,34*
€ 139,63
pro Stück
ab 8 Stück
€ 117,33*
€ 139,62
pro Stück
ab 9 Stück
€ 117,31*
€ 139,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,93*
€ 137,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,22*
€ 112,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Metallwerke Renner
2035-00
ab € 176,66*
Ähnlich
Metallwerke Renner
2035-01
ab € 264,56*
Ähnlich
SULO
1052485
ab € 29,03*
Ähnlich
SULO
1052566
ab € 30,84*
Ähnlich
Metallwerke Renner
2034-00
ab € 78,37*
Ähnlich
Renner
2032-00
ab € 71,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.