Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eimer 20l PE weiß lebensmittelecht D.370mm H.330mm LOCKWEILER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9000466917
Hersteller:
     Lockweiler Plastic Werke
Herst.-Nr.:
     101022001
EAN/GTIN:
     4009292204017
Suchbegriffe:
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
Plasteeimer
schwere Qualität aus Polyethylen · mit Maßeinteilung und Metallbügel · lebensmittelecht · weiß
Weitere Informationen:
Inhalt:
20 l
Farbe:
weiß
Marke:
LOCKWEILER
Ausführung:
lebensmittelecht
Material:
Polyethylen
Ø:
370 mm
Höhe:
330 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
76
1
€ 5,99*
ab € 8,61*
€ 11,85*
1 Tag
72
1
€ 5,59*
ab € 8,73*
€ 11,91*
1 Tag
102
1
€ 6,95*
ab € 9,01*
€ 12,30*
5 Tage
102
1
€ 5,99*
ab € 9,09*
€ 12,41*
3 Tage
102
1
€ 4,99*
ab € 9,28*
€ 12,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 7 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 8 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 9 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hünersdorff
941100
ab € 5,73*
Sonstiges
Hünersdorff
942100
ab € 7,56*
Sonstiges
Lockweiler Plastic Werke
101021001
ab € 6,13*
Sonstiges
Lockweiler Plastic Werke
101021501
ab € 7,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.