Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsbehälter 4,0l Stahlbl.D241xH279mm ASECOS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9000466756
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     JCN10301RD
EAN/GTIN:
     4250101185892
Suchbegriffe:
Allzweck-Sicherheitsbehälter
Sicherheits-Behälter
Sicherheitsbehälter
Sicherheitsgefäß
rund · aus Stahlblech · innen zinnbeschichtet, außen mit hochwertiger Pulverbeschichtung · selbstschließende Ausgießöffnung · automatischer Überdruckausgleich · eingebaute Flammsperre aus Edelstahl · sichere und komfortable Bedienung mit Auslösehebel oder frei schwingendem Griff · hohe Standsicherheit · Behälterkennzeichnung im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Auslösehebel
Inhalt:
4,0 l
Farbe:
rot
Marke:
ASECOS
Material:
Stahlblech
Ø:
241 mm
Höhe:
279 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskanne, Verteiler-Behälter, Verteilerbehälter, sicherheitsbehälter rot, allzweck sicherheitsbehälter, sicherheitsbehälter stahl, Sicherheitskannen, Sicherheitssammelbehälter, Sparanfeuchter, Verteiler- und Dosierbehälter, Wasch-/Tauchbehälter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 56,96*
€ 73,75*
Lager 1690
unbekannt
€ 5,99*
ab € 60,25*
€ 74,26*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 62,14*
€ 76,54*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 62,37*
€ 76,87*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 68,81*
€ 84,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,26*
€ 88,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,39*
€ 86,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 72,38*
€ 86,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 72,37*
€ 86,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,58*
€ 82,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 69,57*
€ 82,79
pro Stück
ab 7 Stück
€ 69,56*
€ 82,78
pro Stück
ab 8 Stück
€ 69,55*
€ 82,76
pro Stück
ab 9 Stück
€ 69,54*
€ 82,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,19*
€ 81,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,25*
€ 71,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.