| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-9000466755 Herst.-Nr.: JCN10101Z0 EAN/GTIN: 4250101185878 |
| |
|
| | |
| rund · aus Stahlblech · innen zinnbeschichtet, außen mit hochwertiger Pulverbeschichtung · selbstschließende Ausgießöffnung · automatischer Überdruckausgleich · eingebaute Flammsperre aus Edelstahl · sichere und komfortable Bedienung mit Auslösehebel oder frei schwingendem Griff · hohe Standsicherheit · Behälterkennzeichnung im Lieferumfang enthalten Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit Auslösehebel | Inhalt: | 1,0 l | Farbe: | rot | Material: | Stahlblech | Ø: | 117 mm | Höhe: | 210 mm | Marke: | JUSTRITE | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskanne, Verteiler-Behälter, Verteilerbehälter, sicherheitsbehälter 1 l stahl rot, allzweck sicherheitsbehälter, sicherheitsbehälter 1l, Sicherheitskannen, Sicherheitssammelbehälter, Sparanfeuchter, Verteiler- und Dosierbehälter, Wasch-/Tauchbehälter |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 85,20* | € 103,23* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 85,56* | € 103,71* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 86,51* | € 110,16* | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 91,36* | € 110,68* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 101,69* | € 122,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|