Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsverteilerbehälter 7,5l Stahlbl.D241xH337mm JUSTRITE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9000466751
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     JCN7220120
EAN/GTIN:
     4250101186356
Suchbegriffe:
Verteiler-Behälter
Verteilerbehälter
aus Stahlblech · innen zinnbeschichtet, außen mit hochwertiger Pulverbeschichtung · selbstschließende Befüll- und Ausgießöffnung · automatischer Überdruck-/Vakuumausgleich zwischen 0,2 und 0,35 bar · eingebaute Flammsperre aus Edelstahl · sichere und komfortable Bedienung mit Auslösehebel und Handgriff für eine präzise Steuerung der Fließgeschwindigkeit beim Befüllvorgang · hohe Standsicherheit · Behälterkennzeichnung im Lieferumfang enthaltenWeitere technische Eigenschaften:· Schlauchlänge: 229mm· Schlauch-Ø: 16mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
7,5 l
Farbe:
rot
Material:
Stahlblech
Ø:
241 mm
Höhe:
337 mm
Marke:
JUSTRITE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsbehälter, Sicherheitskannen, Sicherheitssammelbehälter, Sparanfeuchter, Verteiler- und Dosierbehälter, Wasch-/Tauchbehälter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 88,55*
€ 110,77*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 92,64*
€ 111,28*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 93,02*
€ 111,73*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 95,02*
€ 114,04*
9 Tage
24
Frei Haus
ab € 110,30*
€ 131,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,04*
€ 135,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,14*
€ 132,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 111,13*
€ 132,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 111,12*
€ 132,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,62*
€ 128,07
pro Stück
ab 6 Stück
€ 107,60*
€ 128,04
pro Stück
ab 7 Stück
€ 107,59*
€ 128,03
pro Stück
ab 8 Stück
€ 107,58*
€ 128,02
pro Stück
ab 9 Stück
€ 107,57*
€ 128,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,83*
€ 127,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,02*
€ 113,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.