Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikettenschutzfolie B234xH90mm f.Regalkasten transp.100St./Btl.


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-9000453748
Hersteller:
     Mauser Einrichtungssysteme
Herst.-Nr.:
     31002190
EAN/GTIN:
     4054773016030
Suchbegriffe:
Etiketten Regalkasten
Etiketten für Regalkasten
Regalkastenetiketten
Etikettenschutzfilm
für Regalkästen · Klarsichtfolie zum Schutz der Etiketten vor Schmutz und Beschädigung · VE = 100 StückWeitere technische Eigenschaften:· passend für: Regalkasten· Farbe: transparent
Weitere Informationen:
Breite:
234 mm
Höhe:
90 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
1
pro Beutel
€ 5,59*
ab € 3,27*
€ 5,43*
1 Tag
5
1
pro Beutel
€ 6,95*
ab € 3,42*
€ 5,64*
5 Tage
5
1
pro Beutel
€ 5,99*
ab € 3,42*
€ 5,64*
3 Tage
5
1
pro Beutel
€ 4,99*
ab € 3,49*
€ 5,80*
Lager 1690
3
1
pro Beutel
€ 5,99*
ab € 5,74*
€ 8,80*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 8,80*
€ 10,47
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 8,79*
€ 10,46
pro Beutel
ab 3 Beutel
€ 8,77*
€ 10,44
pro Beutel
ab 4 Beutel
€ 8,76*
€ 10,42
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 7,88*
€ 9,38
pro Beutel
ab 6 Beutel
€ 7,86*
€ 9,35
pro Beutel
ab 7 Beutel
€ 7,85*
€ 9,34
pro Beutel
ab 8 Beutel
€ 7,84*
€ 9,33
pro Beutel
ab 9 Beutel
€ 7,82*
€ 9,31
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 7,42*
€ 8,83
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 6,92*
€ 8,23
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 6,56*
€ 7,81
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 5,74*
€ 6,83
pro Beutel
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mauser
31002188
ab € 2,96*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
31002192
ab € 3,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.