Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikettenschutzfolie B117xH90mm f.Regalkasten transp.100St./Btl.


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-9000453747
Hersteller:
     Mauser Einrichtungssysteme
Herst.-Nr.:
     31002188
EAN/GTIN:
     4054773016023
Suchbegriffe:
Etikettenschutzfilm
Etikettenschutzfolie
Schutzetikett
etikettenschutzfilm
für Regalkästen · Klarsichtfolie zum Schutz der Etiketten vor Schmutz und Beschädigung · VE = 100 StückWeitere technische Eigenschaften:· passend für: Regalkasten· Farbe: transparent
Weitere Informationen:
Breite:
117 mm
Höhe:
90 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Etikettenschutzfolien
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
€ 6,95*
ab € 3,04*
€ 4,87*
6 Tage
18
€ 5,99*
ab € 3,05*
€ 4,87*
Lager 1690
13
€ 5,99*
ab € 3,04*
€ 4,97*
3 Tage
18
€ 4,99*
ab € 3,09*
€ 5,00*
€ 7,95*
ab € 3,13*
€ 5,17*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 4,97*
€ 5,91
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 4,95*
€ 5,89
pro Beutel
ab 3 Beutel
€ 4,94*
€ 5,88
pro Beutel
ab 4 Beutel
€ 4,92*
€ 5,85
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 4,37*
€ 5,20
pro Beutel
ab 6 Beutel
€ 4,36*
€ 5,19
pro Beutel
ab 7 Beutel
€ 4,34*
€ 5,16
pro Beutel
ab 8 Beutel
€ 4,33*
€ 5,15
pro Beutel
ab 9 Beutel
€ 4,31*
€ 5,13
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 4,16*
€ 4,95
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 4,02*
€ 4,78
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 3,85*
€ 4,58
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 3,04*
€ 3,62
pro Beutel
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
31002192
ab € 3,41*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
31002190
ab € 3,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.