Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Längsteiler f.Regalkasten L 600xH 90mm Stahlbl.grau 10St./Btl.MAUSER


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690-9000453731
Hersteller:
     Mauser Einrichtungssysteme
Herst.-Nr.:
     31002203
EAN/GTIN:
     4054773015910
Suchbegriffe:
Längsteiler Regalkasten
Längsteiler für Regalkasten
Regalkastenlängsteiler
längsteiler regalkasten
für Regalkästen · aus beschichtetem Stahlblech · Farbe grau · zur Drittelung oder Halbierung der Kästen · VE = 10 StückWeitere technische Eigenschaften:· Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
passend für:
Regalkasten L 600 x H 90 mm
Farbe:
grau
Marke:
MAUSER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kästen, Längs-/Quertrennwand, Längs-/Quertrennwände, Längsteiler, Trennwand, Trennwände, Warenlagerungssystem
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
2
1
pro Beutel
€ 5,99*
ab € 29,41*
€ 38,03*
1 Tag
3
1
pro Beutel
€ 5,50*
ab € 29,51*
€ 38,22*
6 Tage
3
1
pro Beutel
€ 5,99*
ab € 29,81*
€ 38,42*
1 Tag
3
2
pro Beutel
Frei Haus
ab € 29,59*
€ 40,28*
1
pro Beutel
€ 5,95*
ab € 30,50*
€ 40,80*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 38,03*
€ 45,26
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 36,91*
€ 43,92
pro Beutel
ab 3 Beutel
€ 36,89*
€ 43,90
pro Beutel
ab 4 Beutel
€ 36,88*
€ 43,89
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 34,61*
€ 41,19
pro Beutel
ab 6 Beutel
€ 34,60*
€ 41,17
pro Beutel
ab 7 Beutel
€ 34,59*
€ 41,16
pro Beutel
ab 8 Beutel
€ 34,57*
€ 41,14
pro Beutel
ab 9 Beutel
€ 34,56*
€ 41,13
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 33,71*
€ 40,11
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 32,64*
€ 38,84
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 29,41*
€ 35,00
pro Beutel
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
31002200
ab € 29,47*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
31002199
ab € 20,44*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
31002202
ab € 32,44*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
31002201
ab € 23,44*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
31002204
ab € 36,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.