Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Längsteiler f.Regalkasten L 300xH 140mm Stahlbl.grau 10St./Btl.


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690-9000453726
Hersteller:
     Mauser Einrichtungssysteme
Herst.-Nr.:
     31002198
EAN/GTIN:
     4054773015866
Suchbegriffe:
Längsteiler Regalkasten
Längsteiler für Regalkasten
Regalkastenlängsteiler
längsteiler regalkasten
für Regalkästen · aus beschichtetem Stahlblech · Farbe grau · zur Drittelung oder Halbierung der Kästen · VE = 10 StückWeitere technische Eigenschaften:· Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
passend für:
Regalkasten L 300 x H 140 mm
Farbe:
grau
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kästen, Längs-/Quertrennwand, Längs-/Quertrennwände, Längsteiler, Trennwand, Trennwände, Warenlagerungssystem
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
5
€ 5,99*
ab € 21,99*
€ 30,19*
1 Tag
7
€ 5,50*
ab € 22,18*
€ 30,34*
6 Tage
7
€ 5,99*
ab € 22,18*
€ 30,50*
€ 7,95*
ab € 22,86*
€ 32,44*
3 Tage
7
€ 4,99*
ab € 23,88*
€ 33,13*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 30,19*
€ 35,93
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 28,62*
€ 34,06
pro Beutel
ab 3 Beutel
€ 28,60*
€ 34,03
pro Beutel
ab 4 Beutel
€ 28,59*
€ 34,02
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 26,30*
€ 31,30
pro Beutel
ab 6 Beutel
€ 26,29*
€ 31,29
pro Beutel
ab 7 Beutel
€ 26,28*
€ 31,27
pro Beutel
ab 8 Beutel
€ 26,26*
€ 31,25
pro Beutel
ab 9 Beutel
€ 26,25*
€ 31,24
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 25,58*
€ 30,44
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 25,09*
€ 29,86
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 21,99*
€ 26,17
pro Beutel
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mauser Einrichtungssysteme
31001187
ab € 5,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.