| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-9000452295 Herst.-Nr.: 3009007 EAN/GTIN: 4031068076986 |
| |
|
| | |
| mit Bleistiftablage und großer Schreibfläche · geräumiger Innenraum unter dem abschließbarem Deckel mit Zylinderschloss · auch zur Wandmontage geeignetpassend zu Werkzeug- und Beistellschränken Weitere Informationen: | | Gehäuse: | lichtgrau, RAL 7035 | Breite: | 500 mm | Marke: | STUMPF | Tiefe: | 500 mm | Höhe: | 272/91 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 94,50* | € 120,17* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 94,52* | € 120,21* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 95,30* | € 120,21* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 99,96* | € 126,25* | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 121,50* | € 152,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|