Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibmappe Krt.m.ausziehb.Hakenöse DIN A4 blau VE 12 St.EICHNER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9000451234
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9015-00472
EAN/GTIN:
     4052301003149
Suchbegriffe:
Hänge-Tasche
Hängetasche
Hängetasche Registratur
Blockklemme
DIN A4 · mit starkem Pappkern · Folientasche innen · vernickelte Klemm-Mechanik, inklusiv ausziehbarer Hakenöse · VE = 12 StückWeitere technische Eigenschaften:· Format: DIN A4
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Marke:
EICHNER
Ausführung:
mit ausziehbarer Hakenöse
Material:
Karton
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
135
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,07*
€ 4,13*
1 Tag
126
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 3,08*
€ 4,16*
1 Tag
180
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,10*
€ 4,17*
12 Tage
unbekannt
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,17*
€ 4,25*
1 Tag
180
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,08*
€ 4,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 49,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eichner Organisation
9015-00471
ab € 3,06*
Ähnlich
Eichner Organisation
9015-00473
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.