Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattplaner H1278xB315xT74mm ultramarinblau 1-reihig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9000451201
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9019-00201-08
EAN/GTIN:
     4052301027138
Suchbegriffe:
An- und Abwesenheitstafel
Multiplaner
Plantafel
Planungstafel
Stahlblech pulverbeschichtet · für Auftragstaschen oder Belege DIN A4 · Tafeln beliebig aneinander ansetzbar · Einstecktiefe 210 mm · Sichtrand 96 mm · Lieferung inkl. Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Ausstattung:
für 10 Auftragstaschen
Ausführung:
1-reihig
Farbe:
ultramarinblau, RAL 5002
Breite:
315 mm
passend für:
10 Auftragstaschen/Belege DIN A4
Marke:
EICHNER
Tiefe:
74 mm
Höhe:
1278 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 125,66*
€ 155,43*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 126,86*
€ 155,43*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 131,90*
€ 161,88*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 132,93*
€ 163,41*
Lager 1690
3
Frei Haus
ab € 147,88*
€ 177,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,78*
€ 211,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,46*
€ 200,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 168,45*
€ 200,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 168,44*
€ 200,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,19*
€ 184,68
pro Stück
ab 6 Stück
€ 155,17*
€ 184,65
pro Stück
ab 7 Stück
€ 155,16*
€ 184,64
pro Stück
ab 8 Stück
€ 155,15*
€ 184,63
pro Stück
ab 9 Stück
€ 155,14*
€ 184,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,42*
€ 176,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,88*
€ 175,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ultradex
9019-00106
ab € 85,52*
Ähnlich
Ultradex
9019-00203
ab € 75,26*
Ähnlich
Ultradex
9019-00205
ab € 120,26*
Ähnlich
Eichner Organisation
9019-00201-11
ab € 133,85*
Ähnlich
Eichner Organisation
9019-00201-05
ab € 132,97*
Ähnlich
Eichner Organisation
9019-00202-08
ab € 210,72*
Ähnlich
Eichner Organisation
9019-00202-11
ab € 212,32*
Ähnlich
Eichner Organisation
9019-00202-05
ab € 211,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.