| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-9000450326 Herst.-Nr.: 81101100 EAN/GTIN: 4260126616363 |
| |
|
| | |
| HD-Polyethylen · mit Griffmulden · für hygienisches Lagern und Transportieren · bewährt in den unterschiedlichsten Einsatzbereichen · bei nur geringem Eigengewicht äußerst formstabil und bruchfest · temperaturbeständig von -30 °C bis +40 °C (kurzzeitig bis +90 °C) · lebensmittelecht · weitgehend säure- und laugenbeständig · leicht zu reinigen · Farbe weißWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 3,3kg Weitere Informationen: | | Inhalt: | 85 l | Farbe: | weiß | Ausführung: | mit Griffmulden | Material: | HD-Polyethylen | Ø: | 628 mm | Höhe: | 385 mm | Marke: | CRAEMER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 25,57* | € 34,84* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 25,83* | € 34,96* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 26,70* | € 35,81* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 26,88* | € 36,06* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 27,47* | € 36,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|