Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dose 250 ml m.Stülpdeckel rd.natur H88xD78mm HÜNERSDORFF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9000450161
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     913100
EAN/GTIN:
     4007228913101
Suchbegriffe:
Kunststoffdosen
HDPE-Dosen
LDPE-Dosen
PE-Dosen
rund · mit Stülpdeckel · Polyethylen · lebensmittelbeständig · staubdicht · sehr gute Beständigkeit gegen Säuren und Laugen · Temperaturbeständigkeit von -20 °C bis +70 °C · geeignet für Spülmaschine, Mikrowelle und Tiefkühltruhe · naturfarben · stapelbarWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: natur
Weitere Informationen:
Inhalt:
250 ml
Gesamthöhe:
88 mm
Ausstattung:
mit Stülpdeckel
Gesamt-Ø:
78 mm
Marke:
HÜNERSDORFF
Ausführung:
rund
Material:
Polyethylen
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stapelbehälter, Universal-Vorratsbehälter, Universal-Vorratsboxen, Universal-Vorratsdosen, pe-dosen 250ml, hdpe dosen, alutec stapelbehälter, Aufbewahrungsbox, Behälter, Dosen, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Schraubdosen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 1,29*
€ 1,89*
6 Tage
560
60
€ 6,90*
ab € 1,29*
€ 1,97*
Lager 1690
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 1,68*
€ 3,26*
3
€ 4,00*
ab € 1,09*
€ 3,76*
2 Tage
343
1
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 7 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 9 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
911400
ab € 1,53*
Ähnlich
Hünersdorff
911600
ab € 2,33*
Ähnlich
Hünersdorff
911100
ab € 1,21*
Ähnlich
Hünersdorff
911200
ab € 1,27*
Ähnlich
Hünersdorff
913200
ab € 1,40*
Ähnlich
Hünersdorff
911300
ab € 1,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.